missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thomil™ Limpiador bactericida, fungicida y viricida de pH neutro Bacter Quat

Código de producto. 17074287
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
750 mL
4 l
Envase:
Etiquetado: Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, árabe y español
Etiquetado: solo en español
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Envase unitSize
17074287 750 mL Etiquetado: solo en español paquete de 12
17084287 750 mL Etiquetado: Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, árabe y español paquete de 12
17004297 4 l Etiquetado: Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, árabe y español paquete de 4
17094287 4 l Etiquetado: solo en español paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Contiene: Cloruro de benzalconio (4,56 %); solo para uso profesional

Código de producto. 17074287 Proveedor Thomil™ N.º de proveedor LSLG062

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Contiene: Cloruro de benzalconio (4,56 %); solo para uso profesional

El limpiador de pH neutro Bacter Quat proporciona una potencia de triple acción de limpieza, desinfección y desodorización.. La solución se puede aplicar a cualquier superficie sin el riesgo de los daños que suelen causar los limpiadores.

  • La potencia de triple acción limpia, desinfecta y desodoriza a la vez.
  • Para la desinfección de todos los tipos de superficies generales, especialmente en la industria alimentaria
  • Eficacia probada contra el coronavirus
  • UNE-EN 14476 contra norovirus, adenovirus y rotavius en solución al 15 % tras 15 minutos de contacto
  • UNE-EN 13697 con eficacia bactericida y fungicida en solución al 5 % tras 5 minutos de contacto
  • Elimina la suciedad sin dañar los materiales, por lo que se pueden utilizar como el único producto para la limpieza y desinfección en lugares comerciales.
  • Registrado en el DGSP de España, NHS del Reino Unido, ANSES de Francia, DGS y DGAV de Portugal, y PCS de Irlanda

Especificaciones

Tipo de producto Desinfectante químico
Formulario Líquido
pH Desde 7 hasta 8
Esterilidad No estéril
Aspecto Azul
Punto de ebullición 100 °C
Certificaciones/conformidad UNE-EN 13697, UNE-EN 14476
Composición Compuestos de amonio cuaternario, benzil-C12-16-alquildimetilo (4,56 %), cloruros
Concentración 1 - <5 %
Tipo de recipiente Frasco con pulverizador
Contenido y almacenamiento 5°C a 40°C
Descripción Limpiador bactericida, fungicida y viricida de pH neutro Bacter Quat
Dilución De 5% a 15%
Desechables No
filtradas por Sin filtrar
Para utilizar con (aplicación) Limpieza, desinfección y desodorización de todos los tipos de superficies
Envase Etiquetado: solo en español
Cantidad 12 unidades/caja
Volumen (métrico) 750 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • X12 750ml BACTER QUAT PH Neutr
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: aqueous mixture of quarternary ammonia compound
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.