missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solución de aluminio para ICP Matriz de HCl de 10 g/l, Fisher chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos

Specifica
Specifica
| Envase | Frasco |
| Nombres de analitos o componentes | Al |
| Concentración | 10±0.2 g/L |
| Elemento | Al |
| Solvent or Matrix | Hydrogen Chloride |
| Cantidad | 500 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Single-element Standard Solution for ICP. Aluminium (Al) 10000mg/l in HCl 5%
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?