missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Adenosine Deaminase/ADA 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Código de producto. 18662231 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18662231 0,1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18662231 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor H00000100T01

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Cantidad 0,1 mL
Contenido y almacenamiento Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Categoría de investigación Cancer, Endocrinology
Objetivo Adenosine Deaminase/ADA
Sinónimo ADA1, adenine deaminase, Adenosine aminohydrolase, adenosine deaminase, EC 3.5.4.4
Símbolo de gen ADA
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.