missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TerraCycle™ Solución de reciclaje de residuos Box™ cero para cápsulas y cápsulas de café, España

Product Code. 32188515
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Unit Size:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tamaño Unit Size
32188515 Pequeño cada uno
32188508 Medio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 32188515 Supplier TerraCycle™ Supplier No. CS8SES
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Apoya los objetivos de sostenibilidad con un servicio fácil de usar y todo incluido que ayuda a reducir los residuos incinerados.

  • Capacidad:
    • Capacidad de caja pequeña: 600 cápsulas
    • Capacidad de caja media: 1600 cápsulas
  • No envíes:
    • Cápsulas compostables, plásticos biodegradables, líquidos, accesorios para café o té, electrónica, posos de café sueltos, filtros para cafeteras y residuos peligrosos
    • Cada caja viene suministrada con una etiqueta de envío de devolución prefijada
  • Funcionamiento:
    • Orden: Selecciona un Zero Waste Box™ y realiza un pedido
    • Recoger: Recoge los artículos aceptados para llenar la caja
    • Envío: Una vez lleno, utiliza la etiqueta de envío prepagada (ya sujeta a la caja) para organizar que tus residuos sean recogidos para reciclaje
    • Reordenar: Pide a tu próximo Zero Waste Box™ para que continúe reciclando.
  • Proceso de reciclaje:
    • Todo lo recogido se clasifica y procesa en materias primas que pueden reutilizarse en lugar de enviarse a vertederos o incineraciones
    • Las cajas de cartón están hechas de material 100% reciclado

Specifications

Capacidad (métrico) 28L
Certificaciones/conformidad FSC
Capacidad (imperial) 7,40 gal
Color Marrón, Green
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 25 x 25 x 46 cm
Desechables un solo uso
Altura (métrico) 46 cm
Sin látex Sí
Longitud (métrico) 25 cm
Tamaño Pequeño
Esterilidad no estéril
Anchura (métrico) 25 cm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Incluye Etiqueta de envío de devolución
Para utilizar con (aplicación) reciclaje de residuos
Material Cartón, Plástico
Tipo de producto caja de reciclaje
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.