missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Para controlar 3 contactos de relé a través de reguladores de programa, accesible a través de 6 clavijas de enchufe DIN (máx. de 24 V a 2,5 A)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Contactos de relé de voltaje cero: para controlar 3 contactos de relé a través de reguladores de programa, accesibles a través de conector DIN de 6 clavijas (máx. 24 V-2,5 A) |
| Para utilizar con (equipo) | BINDER Cámaras MK 56/115/240/720 |
| Material | Plástico |
| Tipo | Contacto de relé |
| Tensión | 24 V |
| Amperaje | 2,5 A |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?