Learn More
Hach Lange™ Electrodo de pH recargable estándar Zeonor IntelliCAL PHC301
Descripción
Electrodo de pH rellenable estándar Hach Lange Zeonor IntelliCAL PHC301, longitud: 200 mm; junta: pin cerámico (2); diámetro: 12 mm; tipo de solución de llenado: Rellenable: 3,0 M KCl sat. Recarga de electrolito de AgCl, para su uso con: Medidores portátiles y de laboratorio de la serie HQd
Especificaciones
Especificaciones
| Junta | Pin cerámico (2) |
| Material | Zeonor |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 50 °C |
| Tipo | Electrodo de pH |
| Tipo de solución de llenado | Rellenable: 3,0 M KCl sat. Recarga de electrolito de AgCl |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores portátiles y de laboratorio de la serie HQd |
| Incluye | Sonda de pH estándar IntelliCAL PHC301, 3,0 M KCl sat. Solución de recarga de electrolito de AgCl (30 ml), certificado de calibración y manual de usuario básico. |
| Sonda | Estándar |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 50 °C |
| Mostrar más |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.