Learn More
Invitrogen™ Objetivo Plan-Apochromat ZEISS 10X, 0,45 NA, rosca M27
Descripción
Este objetivo está destinado a ser utilizado con el EVOS Sistema de imágenes espaciales S1000, y es una de las tres lentes que se incluyen con la compra del instrumento.
Características específicas
Este objetivo pertenece a la Zeiss Serie Plan-Apochromat, que ofrece un rendimiento óptico excepcional con alto contraste y resolución, corrección de campo plano y excelente corrección de aberración cromática, lo que la convierte en una buena opción para la observación precisa de muestras. Estos objetivos son versátiles y duraderos, y su avanzado revestimiento antirreflejo mejora la claridad y el contraste de la imagen. En general, la serie Plan-Apochromat ofrece un rendimiento confiable y de alta calidad para aplicaciones de microscopía exigentes, incluidas las imágenes de proteómica espacial.
El objetivo Plan-Apochromat 10X/0.45 M27 es una lente de microscopio de primera calidad diseñada para obtener imágenes de alta precisión. Estas son sus características principales:
- Aumento : 10X, adecuado para aplicaciones de aumento medio
- Apertura numérica (NA) : 0,45, que ofrece una excelente resolución y capacidad de captación de luz.
- Distancia de trabajo libre : 2,0 mm
- Espesor del cubreobjetos : 0,17 mm
- Longitud parfocal : 45,06 mm
- Tipo de rosca : M27, compatible con microscopios que aceptan objetivos con rosca M27, como el EVOS Sistema de imágenes espaciales S1000
- Diseño óptico : plan-apocromático, que ayuda a garantizar una excelente corrección de la aberración cromática y una imagen de campo plano en todo el campo de visión.
Compatibilidad objetiva
Este objetivo es compatible con el EVOS Sistema de imágenes espaciales S1000, que es un instrumento multimodal de alto rendimiento para la obtención de imágenes y exploración de portaobjetos de tejido utilizando modos de fluorescencia espectral multiplex, campo claro transmitido, contraste de fase y campo claro en color.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Lente de objetivo |
| Para utilizar con (equipo) | Invitrogen™ EVOS™ Sistema de imágenes espaciales S1000 |
| Aumento | 10X |
| Cantidad | 1 unidad |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.