missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Manta calefactora trenzada con lana mineral

Código de producto. 12042105
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura (métrico):
450 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
12042105 450 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12042105 Proveedor JP Selecta™ N.º de proveedor 3004192
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Diámetro (métrico) 83 mm
Capacidad (métrico) 250 mL
Tipo de producto Manta calefactora
Temperatura (métrico) 450 °C
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.