missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Conjunto de pesas E2 de 1 mg a 10 kg
- Hasta 500 mg como pesas de alambre
- Material: Acero especial, no magnetizable, densidad de 8,0 g/cm3, muy resistente a la corrosión
- Embalaje de las pesas: Desde 1 mg hasta 500 mg en un maletín de plástico
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Masa de calibración |
| Certificaciones/conformidad | Certificado DAkkS |
| Peso (imperial) | 0,23 lb |
| Clasificación | OIML F1 |
| Material | Aluminio, alpaca, acero inoxidable |
| Peso (métrico) | 5 mg |
| Densidad | densidad de 8,0 g/cm3 |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?