missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Gradillas de alambre para tubos de ensayo
Descripción
- Tiene capacidad para 12 tubos en una configuración de 3 x 4
- Para tubos de hasta aprox. 17 mm de diámetro.
- Diseño de alambre blanco recubierto de plástico.
- 8 cm de alto
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Admite | Tubos (17 mm) |
| Material | Cable con revestimiento de plástico |
| Posiciones | 12 |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de tubos de ensayo y tubos de centrífuga |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 17 mm |
| Tipo de producto | Gradilla de tubos |
| Altura (métrico) | 8 cm |
| matriz, red, conjunto | 3 x 4 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?