missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Tarros de perfil alto con boca ancha de vidrio transparente con tapón

Código de producto. 17857541
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
250 mL
500 mL
950 mL
4000 mL
Nivel:
Procesados
Sin procesar
contenedores
Tamaño del tapón:
48-400 mm
58-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
110-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Nivel Tamaño del tapón unitSize
17857541 950 mL Procesados 89-400 mm paquete de 12
16699762 125 mL Sin procesar 48-400 mm paquete de 12
13529550 250 mL contenedores 58-400 mm paquete de 12
13571590 250 mL Procesados 58-400 mm paquete de 12
16389226 500 mL Procesados 70-400 mm paquete de 12
16243661 4000 mL contenedores 110-400 mm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17857541 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 2211000

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recoja muestras de suelo, lodo, residuos y agua para una variedad de analitos objetivo orgánicos e inorgánicos con tarros de vidrio transparente de perfil alto, boca ancha y con tapón cuando no se requiera protección ligera.

Recoja muestras de suelo, lodo, residuos y agua para una variedad de analitos objetivo orgánicos e inorgánicos con tarros de vidrio transparente de perfil alto Thermo Scientific™ de boca ancha cuando no se requiera protección ligera.Los tarros se encuentran disponibles certificados para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de compuestos orgánicos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales, procesados del mismo modo que los tarros certificados pero sin la documentación de certificación, o sin procesar y listos para su propio procedimiento de limpieza.

  • Tarro de vidrio sódico-cálcico transparente de tipo III
  • Tapón con cubierta cerrada de polipropileno blanco con revestimiento de PTFE
  • Tamaños de entre 125 y 4000 ml
  • Los tapones están ensamblados en los frascos

Los tarros certificados cuentan con las siguientes características:

  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de sustancias orgánicas semivolátiles, pesticidas, PCB y metales.
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada tarro cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
  • Envase de cartón con divisor para amortiguar y ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetarlos.

Los tarros procesados se procesan de la misma forma que los tarros certificados y presentan las mismas características que estos, pero los tarros no tienen código de barras y no incluyen certificado de análisis.

Los tarros sin procesar están listos para su procedimiento de limpieza y certificación interno. Se suministran en cajas con divisores de cartón para ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetar las cajas.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Capacidad 950 ml
Capacidad (métrico) 950 mL
Capacidad (imperial) 32 oz
Parámetros de certificación Semi-VOA, pesticidas, PCB, O y G, DRO, TPH, metales
Color Transparente
Descripción Tarro de vidrio transparente alto
Diámetro (imperial) 3,74 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 3 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 76,2 mm
Material Vidrio (tipo 3)
N.º por caja 12
Tapones de repuesto B167-8900BL
Color del tapón Blanco
Nivel Procesados
Material de revestimiento PTFE
Volumen hasta el borde (imperial) 32,9 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 972 mL
Certificaciones/conformidad Los tarros procesados y certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de orgánicos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales, aceite y grasa, sustancias orgánicas gama diésel y TNP conforme al método de la EPA 1664; se fabrican con un sistema de gestión de calidad certificada ISO.
Boca Ancha
Altura (métrico) 170 mm
Tipo de producto Tarro
Altura (imperial) 6,69 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 89-400 mm
Diámetro (métrico) 95 mm
Tipo de tapón Tapón con parte superior cerrada
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.