missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Encajadoras HDPE de boca ancha con tapón

Código de producto. 17800769
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
2000 ml
4000 mL
Nivel:
Sin procesar
contenedores
N.º por caja:
4
6
24
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 4
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Nivel N.º por caja Tamaño de la unidad
17800769 4000 mL Sin procesar 4 paquete de 4
17380540 500 mL contenedores 24 paquete de 24
15670525 2000 ml Sin procesar 6 paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17800769 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1124000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.68€
    66.80€ / paquete de 4
    Ahorro 10.88€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Elija estos recipientes para la recogida de agua, lixiviados y otras muestras líquidas, semilíquidas o viscosas con el fin de analizar trazas inorgánicas de analitos.

Elija estos recipientes para la recogida de agua, lixiviados y otras muestras líquidas, semilíquidas o viscosas con el fin de analizar trazas inorgánicas de analitos.Las encajadoras de boca ancha de HDPE Thermo Scientific™ facilitan el llenado y recuperación de muestras.Disponibles en paquetes de laboratorio de pequeña cantidad o paquetes a granel más grandes y económicos.Con certificado para cumplir con las especificaciones de rendimiento de la EPA correspondientes a análisis de metales, cianuro y fluoruro o sin procesar y preparado para su propio procedimiento de limpieza.

  • Recipiente de LDPE con tapón de polipropileno con revestimiento de LDPE de color blanco
  • Tapones ensamblados en los recipientes
  • Boca ancha para facilitar el llenado y recuperación de muestras
  • Recomendado para recogida de muestras líquidas, semilíquidas y viscosas
  • Disponible en embalajes a granel para una mayor rentabilidad

Los recipientes certificados cuentan con las siguientes características:

  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento para metales, cianuros y fluoruros de la EPA
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada recipiente cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.

El recipiente sin procesar viene montado y listo para su propio procedimiento de limpieza

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Capacidad 128 oz., 4000 mL
Capacidad (métrico) 4000 mL
Parámetros de certificación None
Color Natural
Descripción HDPE Packer
Diámetro (imperial) 5.98 in.
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 4
Envase Caja de 4
Tapones de repuesto 067-1000WBP
Esterilidad No estéril
Transparencia Translúcido
Los recipientes None
Color del tapón Blanco
Nivel Sin procesar
Volumen hasta el borde (imperial) 134.8 oz.
Volumen hasta el borde (métrico) 3986 mL
Altura (métrico) 255 mm
Altura (imperial) 10.03 in.
Revestimiento del tapón Espuma/LDPE
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 100-400 mm
Diámetro (métrico) 152 mm
Capacidad (imperial) 128 oz.
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad Ninguno
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.