missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Solución de EDTA Wellcogen™

Código de producto. 13205439
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 ml/vial
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad unitSize
13205439 10 ml/vial paquete de 10
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13205439

Marca: Thermo Scientific™ R30164501

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Trate las muestras de suero humano antes de realizar las pruebas Wellcogen utilizando la solución de EDTA Thermo Scientific™ Wellcogen™ (0,1 M).

La solución EDTA está indicada para su uso con los kits Wellcogen™ (ZL20/R30858701, ZL21/R30858801, ZL22/R30859001, ZL23/ R30859203, ZL24/R30859502 y ZL26/R30859602) como diluyente para calentar muestras de suero para su posterior análisis con las pruebas de látex de Wellcogen™.

Diseñado para su uso como diluyente en el que se pueden calentar muestras de suero para las pruebas posteriores con pruebas de látex Wellcogen R30858701, R30858801, R30859001, R30859203, R30859502 y R30859602.

No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.

Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Contenido y almacenamiento De 2 °C a 25 °C
Descripción solución de EDTA Wellcogen
Marcado CE Sí
Concentración 0.1M
Formato Vial
Cantidad 10 ml/vial
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.