missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VistaLab™ Technologies Juego de juntas VITON™
Descripción
Para Ovation de 20-200 μl QS; de 101 a 200 μl F1 & F2
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Juego de juntas de repuesto |
| Para utilizar con | Pipetas |
| Material | Plástico |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 101 a 200 μL |
| Para utilizar con (equipo) | Ovación 20-200 μL QS; Ovación 101-200 μL F1& F2 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Longitud (imperial) | 5 in |
| Anchura (imperial) | 3 in |
| Altura (imperial) | 1 in |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?