missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VistaLab™ Technologies Kit de inicio de pipetas MLA™

Descripción
- Fácil acceso a tubos de diámetro estrecho
- Calibrado en fábrica; fácilmente recalibrado en el laboratorio
- Código de colores, con capacidad grabada en el capó metálico
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Surtido |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | Punta de micropipeta |
| Material | Policarbonato/ABS |
| Modelo | F1 |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Kit de inicio de pipetas |
| Volumen (métrico) | 50, 100, 1000 μL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?