missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Estándar de viscosidad: 930 cSt a 40 °C y 82 cSt a 100 °C, VHG™
Descripción
Estándar de viscosidad: 930 cSt a 40 °C y 82 cSt a 100 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Viscosity |
| Métodos | Viscometer |
| Nombres de analitos o componentes | Viscosity |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Concentración | 930 cSt |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Hydrocarbons |
| Cantidad | 500 mL |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?