missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estándar de viscosidad: 120 cSt a 40 °C y 20 cSt a 100 °C, VHG™

Código de producto. 17962726
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17962726 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17962726 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGVISC120500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.

Estándar de viscosidad: 120 cSt a 40 °C y 20 cSt a 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Viscosity
Métodos Viscometer
Nombres de analitos o componentes Viscosity
Condiciones de envío Room Temperature
Concentración 120 cSt
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Hydrocarbons
Cantidad 500 mL
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.