missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lauda™ Enfriador de circulación Variocool VC 3000 con enchufe CEE7/7
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16833600
Change view
Click to view available options
Presión máxima:
3,2 bar
4,8 bar
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Presión máxima unitSize
16833600 3,2 bar cada uno
16813620 4,8 bar cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16833600 Proveedor Lauda™ N.º de proveedor L000659

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Pantalla TFT a color para indicación simultánea de valores reales y ajustados, ilustración gráfica del perfil de temperatura

  • Menú de navegación con texto claro
  • Seis idiomas seleccionables: DE, EN, FR, SP, IT, RU
  • Introducción sencilla mediante cursor y teclas programables
  • Regulador continuo totalmente electrónico con acción PID
  • Indicación electrónica de nivel y alarma de nivel bajo
  • Potente interfaz USB de bomba de presión de serie
    • Actualizable con módulo de interfaz (analógico, contacto, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
  • Indicación remota de fallos mediante contacto flotante
  • Programador integrado con 150 segmentos máx., que se pueden dividir en cinco programas
  • Derivación ajustable para limitación de presión
  • Abertura de llenado en la parte superior, tapón de drenaje en la parte posterior
  • Sistema SmartCool para la gestión digital de la refrigeración con ahorro de energía, incluido el control de encendido y apagado del compresor
  • Funciona con líquidos no inflamables (agua, agua/glicol)
  • Aire de refrigeración del condensador
  • Características técnicas:
    • Intervalo de temperatura de trabajo: De -20 a 40 °C
    • Intervalo de temperatura ambiente De 5 a 40 °C
    • Estabilidad de la temperatura: 0,05 ± K
    • Consumo máx. de energía: 1,8 kW
    • Rosca de conexión de entrada/salida (exterior): G 3/4
    • Ajuste de presión: derivación
    • Volumen de llenado máx.: 33 l
    • Fuente de alimentación: 230 V, 50 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
    • Accesorio estándar:
      • Dos boquillas de 19 mm (3/4 pulg) con tapón de rosca G 3/4 para conectores de bomba
  • Especificaciones

    Intervalo de temperatura -20°C a +40°C
    Presión máxima 3,2 bar
    Tensión 230 V
    Título del producto
    Seleccione un problema

    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.