Learn More
Descripción
Obtenga la máxima flexibilidad de aplicación posible para LC doble, LC en tándem o LC-MS y flujos de trabajo de gradiente inverso utilizando las bombas dobles Thermo Scientific™ Vanquish™. Estas bombas proporcionan dos flujos de mezcla de disolvente ternario independientes en un solo equipo. La tecnología de bombeo Thermo Scientific™ SmartFlow™ integrada compensa automáticamente el cambio de la compresibilidad de los eluyentes para garantizar una excelente precisión de caudal y gradiente, con independencia de la composición del eluyente. Esta tecnología le ofrece un rendimiento del tiempo de retención inigualable y la mayor confianza en los datos para ofrecerle libertad en el desarrollo de métodos y el intercambio de aplicaciones.
Suministro de disolvente doble: mayor productividad, rentabilidad de la inversión más rápida
Las bombas dobles Vanquish combinan dos flujos de disolventes ternarios independientes en un solo equipo, lo que ahorra espacio en la mesa para una flexibilidad superior, e incluyen LC doble, LC en tándem o LC-MS y flujos de trabajo de gradiente inverso.
- Confíe en la excelente precisión y exactitud de flujo que ofrecen las unidades de pistón ultraprecisas
- Aproveche la desgasificación de disolventes integrada para mejorar la estabilidad del flujo y una mayor sensibilidad del detector
- Benefíciese de una durabilidad excepcional para conseguir el máximo tiempo de funcionamiento del sistema y un coste total de propiedad mínimo
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Bomba doble Vanquish™ C |
| Versión biocompatible | No |
| Exactitud de flujo | ± 0,1% |
| Precisión de flujo | <0,05 % RSD o <0,01 min SD, el que sea más alto |
| Formación de gradientes | Dimensionamiento doble de gradientes a baja presión |
| Caudal máximo | 10 ml/min |
| Intervalo de presión | De 2 a 70 MPa |
| Funciones GLP | Funciones de rendimiento predictivo para programar procedimientos de mantenimiento con base en las condiciones reales de funcionamiento y uso de la bomba. |
| Caudal mín. | 0,001 ml/min |
| Dimensiones (Al x An x F) | 192 mm × 420 mm × 620 mm (7,6 pulg × 16,5 pulg × 24,4 pulg) |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.