missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Tubo Vacuette™, premium, tapón lavanda, anillo negro, sin reborde, K2E K2EDTA, estéril
Descripción
- Inner wall is coated with spray-dried K2E K2EDTA as an anticoagulant to bind calcium ions and interrupt the clotting cascade.
- La pared interior está recubierta con K2E K2EDTA secado en aerosol como anticoagulante para unir los iones de calcio e interrumpir la cascada de coagulación.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo Vacuette |
| Aditivo | K2 E K2 EDTA |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (métrico) | 9 ml |
| Color del tapón | Lavanda |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 16 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?