missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Congelador vertical

Código de producto. 12163001
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
304 L
600 L
Intervalo de temperatura:
-10°C a -35°C
-15°C a -25°C
Incluye:
Cuatro estantes
Ocho cajones
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Intervalo de temperatura Incluye unitSize
12163001 600 L -10°C a -35°C Cuatro estantes cada uno
12844833 304 L -15°C a -25°C Ocho cajones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12163001 Proveedor JP Selecta™ N.º de proveedor 2101280

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Dispone de circulación de aire asistida por ventilador.

  • Resistente a productos químicos
  • AISI 304 caja externa, interna de acero inoxidable
  • Compresor sin CFC aclimatado herméticamente sellado
  • Descongelación automática con sistema eléctrico de evaporación de agua
  • Estantes regulables
  • Soportes de nivel delantero ajustables
  • La puerta se puede colgar para abrir a la izquierda o a la derecha
  • Bloqueo de puerta
  • Regulador de temperatura electrónico
  • Visor digital de temperatura

Especificaciones

Capacidad (métrico) 600 L
Intervalo de temperatura -10°C a -35°C
Incluye Cuatro estantes
Descongelación Automático
Modelo Templow L
Dimensiones interiores (F x An x Al) 65 x 51 x 155 cm
Fondo exterior (métrico) 63 cm
Altura exterior (métrico) 215 cm
Anchura exterior (métrico) 70 cm
Vataje 600 w
Peso (métrico) 130 kg
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.