missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Idex Tuerca sin reborde: Compatible con 1/4-28, PEEK
Descripción
Sin necesidad de tubos con reborde
La conexión sin reborde acaba con la necesidad de utilizar tubos con reborde. Solo tiene que deslizar una de nuestras tuercas sin brida en el tubo junto con uno de nuestros empalmes sin reborde (extremo cónico en la cara de la tuerca) y apretar con la mano.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tuerca macho sin reborde de cabeza estándar |
| Certificaciones/conformidad | Restricción de sustancias peligrosas (ROHS) |
| Color | Natural |
| Dimensiones (L x An) | 1,54 x 9,4 cm (0,61 x 0,37 pulg) |
| Longitud de la rosca (imperial) | 0,35 in |
| Longitud (imperial) | 0,61 in |
| Longitud de rosca (métrico) | 0,89 cm |
| Longitud (métrico) | 1,54 cm |
| Presión máxima | 29,99 bar (2000 psi) |
| Estilo de puerto | 0,25 a 28, fondo plano |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?