missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Bandeja universal para agitadores de plataforma
Descripción
- Fije abrazaderas de resorte, gradillas para tubos de ensayo o soportes para 1 microplaca en orificios preperforados.
- Capacidad máxima para matraces: hasta 2 x 5000 ml.
- Capacidad máxima de gradillas de tubos de ensayo: 5 unidades.
- Para fijar las gradillas de tubos de ensayo a una bandeja universal, es necesario utilizar una gradilla para tubos de ensayo y un pie con bisagra
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Dimensiones (L x An) | 295 x 200 mm |
| Longitud de la plataforma (métrico) | 295 mm |
| Anchura de la plataforma (métrico) | 200 mm |
| Abrazaderas | Abrazadera de resorte |
| Descripción | Sistema de racks |
| Para utilizar con (aplicación) | Bandeja para fijar abrazaderas de resorte |
| Para utilizar con (equipo) | Miniagitador KM |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?