missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Recipiente universal con ácido bórico
Descripción
- Este conservante no altera las características de la orina y no afectará al análisis
- Permite que las bacterias de la orina permanezcan viables durante 24 a 48 horas o más, dependiendo del tipo de microorganismos.
- Cantidad de ácido bórico: 0,4 g. Estéril por óxido de etileno.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente universal |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (métrico) | 30 mL |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Color | Blanco |
| Altura (métrico) | 90 mm |
| N.° por paquete | 400/paq. |
| Anchura (métrico) | 25 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?