missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Universal Clamp
Descripción
- Acero inoxidable
- Pulido electrolíticamente
- Tornillo de acero inoxidable
- Capacidad de 0 a 80 mm
- Diámetro de la varilla 10 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Tamaño (métrico) del asa | 0 a 80 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?