missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Zapatos UNI6 31753
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Piel suave.
- Negro con diseño ATEX.
- Puntera de acero.
- Entresuela de espuma de PU
- Suela de TPU antideslizante
- Plantilla de confort suave reemplazable M (n.º de artículo 350122)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
- Zona del empeine con cordones
- Modelo descatalogado
- **Talla 35 Plantilla ondulada complementaria reemplazable (art. 3576)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Color | Negro |
| Material de revestimiento | Microfibra |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 35 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 31753 |
| Material del dedo del pie | Acero |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?