missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Syngene™ Transiluminador azul ultrafino para PXI

Código de producto. 15397055 Tienda Syngene Productos
Change view
Click to view available options
Wavelength:
470nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Wavelength unitSize
15397055 470nm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15397055 Proveedor Syngene™ N.º de proveedor PXULTRASLIMLED

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El transiluminador azul ultrafino para PXI de Syngene™ es compacto y tiene una alta sensibilidad

  • Relación señal/ruido mejorada. 
  • Imágenes de una gama de fluoróforos: EtBr, SYBR Safe, GelGreen, SYBR Gold, SYBR Green, SYPRO Ruby, SYPRO Orange y GelRed
  • El LED es seguro para la piel y los ojos y no daña el ADN

Especificaciones

Amperaje 0,65 A
Longitud (métrico) 210
Anchura (métrico) 210
Fondo (métrico) 210
Altura (imperial) 30
Área de filtración (imperial) 100x120
Para utilizar con (equipo) Sistema PXI de Syngene
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 210x210x30
Tamaño del filtro (métrico) 100x120
Modelo LED-ULTRA-FINO-PX
Tensión 24 V CC
Intensity Fijo
Wavelength 470nm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.