missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brannan™ Hidrómetros Twaddell

Descripción
Para un intervalo de Twaddell de 0 a 24 subdividido 1,0TW. 158 mm Disparo cargado, subdivisión de escala de 1,0TW, precisión de ±1,0TW, 0,5TW ±0,5TW a 60/60 °F. Calibrado a 15,6 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Pack |
| Tipo | Hidrómetro Twaddle |
| Exactitud | ±1Tw |
| Incrementos | 1.0TW |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Intervalo de gravedad específica | De 48 a 74 g/ml |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?