missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios del sistema ajustable Owl™ ADJ2
Descripción
- Sistema ajustable extremadamente versátil.
- La altura de la cámara de tampones superior (UBC) se puede ajustar entre 20 y 70 cm deslizando arriba o abajo los dos postes de soporte.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis en gel ajustable ADJ1 Giraffe™ |
| Tipo | Disipador térmico |
| Grosor (imperial) | 0,18 in |
| Grosor (métrico) | 0,48 cm |
| Dimensiones (L x An) | 17,7 x 7,87 in. (45 x 20 cm) |
| Longitud (imperial) | 17,7 in |
| Longitud (métrico) | 45 cm |
| Anchura (imperial) | 7,87 in |
| Anchura (métrico) | 20 cm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?