missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Globe Scientific Test Tubes
Descripción
- Non-sterile
- Molded either from premium-grade polystyrene for clarity, or polypropylene for impact strength and stability to common acids, alkalis, and solvents
- Polystyrene tubes can withstand 3000rcf
- Polypropylene tubes can withstand 5000rcf and are autoclavable and freezable
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 8 mL |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Polypropylene |
| Envase | 1000/Cs. |
| Con reborde | No |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Diámetro (métrico) | 13 mm |
| Tipo de producto | Test Tube |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?