missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Usbeck™ Rack para tubos de ensayo
Descripción
- Acero inoxidable
- Para 50 tubos de ensayo
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Tubos (17,5 mm) |
| Posiciones | 50 |
| Longitud (métrico) | 220 mm |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 17.5 mm |
| Tipo de producto | Gradilla de tubos |
| Altura (métrico) | 65 mm |
| Anchura (métrico) | 115 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?