missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Baños de agua y aceite Termobat

Código de producto. 12112912
Change view
Click to view available options
Temperatura ambiente:
De ambiente +5° a 200°C
Temperatura ambiente de +5 °C a 110 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Temperatura ambiente unitSize
12112912 Temperatura ambiente de +5 °C a 110 °C cada uno
12052045 De ambiente +5° a 200°C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12112912 Proveedor JP Selecta™ N.º de proveedor 3000587

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para utilizar con un evaporador giratorio para matraces de hasta 10 l o como baño maría independiente.

  • Interior del depósito de acero inoxidable AISI 304, con una base recubierta de epoxi
  • El elemento calefactor está integrado en un cortavientos protector de acero inoxidable.
  • Interruptor de alimentación principal con indicador luminoso
  • El regulador del termostato de temperatura hidráulico está sincronizado con una luz indicadora
  • Amplia capacidad
  • Excelente estabilidad

Especificaciones

Temperatura ambiente Temperatura ambiente de +5 °C a 110 °C
Capacidad (métrico) 11 L
Para utilizar con (equipo) Rotavapores
Material Acero inoxidable
Temperatura máxima (métrico) 110°C
Estabilidad de la temperatura ±2°
Altura (métrico) 25 cm
Altura (métrico) interior 17 cm
Diámetro (métrico) 29 cm
Peso (métrico) 5,5 kg
Vataje 2100 W
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.