missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Etiquetas de bloqueo

Código de producto. 11716865
Change view
Click to view available options
Mensaje:
FUERA DE SERVICIO
NO TOCAR
No abrir
No cerrar
No cortar la electricidad
No iniciar
No poner en marcha. No poner en marcha esta condenación
No poner en marchar, mantenimiento en curso
No utilizar
PELIGRO - NO TOCAR
PELIGRO - PROHIBIDO PONER EN MARCHA MIENTRAS SE APLICA LA ETIQUETA
PELIGRO - SOLO PUEDEN QUITAR ESTA CONDENACIÓN Y LA ETIQUETA: VER DORSO
PELIGRO: SOLO PUEDE QUITAR ESTA ETIQUETA Y EL BLOQUEO LA PERSONA QUE APARECE EN EL DORSO
Prohibido abrir la válvula
Prohibido cerrar la válvula
Prohibido enganchar
Vacío
Tamaño de la unidad:
1 paquete
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Mensaje unitSize
11716865 Prohibido abrir la válvula 1 paquete
11746855 Vacío 1 paquete
11716875 PELIGRO - SOLO PUEDEN QUITAR ESTA CONDENACIÓN Y LA ETIQUETA: VER DORSO 1 paquete
11776855 Prohibido cerrar la válvula 1 paquete
11796855 Prohibido enganchar 1 paquete
11726875 PELIGRO - PROHIBIDO PONER EN MARCHA MIENTRAS SE APLICA LA ETIQUETA 1 paquete
11746865 No cerrar 1 paquete
11756855 No cortar la electricidad 1 paquete
11726865 No abrir 1 paquete
11786855 No poner en marchar, mantenimiento en curso 1 paquete
11706865 No iniciar 1 paquete
11766865 No poner en marcha. No poner en marcha esta condenación 1 paquete
11736875 PELIGRO - NO TOCAR 1 paquete
11706875 PELIGRO: SOLO PUEDE QUITAR ESTA ETIQUETA Y EL BLOQUEO LA PERSONA QUE APARECE EN EL DORSO 1 paquete
11736865 No utilizar 1 paquete
11796865 FUERA DE SERVICIO 1 paquete
11756865 NO TOCAR 1 paquete
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11716865 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 256194
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Specifications

Cantidad 10 paq.
Tipo Etiqueta
Alternate Part Number TAG-F DEFENSA 'DOBLE - 75X160MM
Color Rojo sobre blanco
Material Poliéster
Mensaje Prohibido abrir la válvula
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Altura (imperial) 6,3 in
Altura (métrico) 160 mm
Grosor 0.249 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C a +100 °C
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +212 °F
Anchura (imperial) 2,95 in
Anchura (métrico) 75 mm
Dimensiones (L x An) 160 x 75 mm
Diámetro del orificio (métrico) 7 mm
Tipo de etiqueta Etiquetas de bloqueo/etiquetado
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.