missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phenomenex™ Synergi™ 4 μm Polar-RP 80 Å, LC Column 250 x 4.6 mm
Descripción
- The slightest variations in polarity and aromaticity are expolited by Synergi™ four different phases
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 4.6 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Tamaño de partículas | 4 μm |
| pH | 1.5 to 9 |
| Tamaño de poro | 80 Å |
| Carga de carbono | 11% |
| Material | Silica |
| Técnica | HPLC, LC/MS, UHPLC, UHPLC-MS |
| Tipo de producto | HPLC Column |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?