missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azufre en hidrocarburos, combustible de aviación a reacción, 250 ml (15,2 mg/kg), Paragon Scientific™

Código de producto. 16070040
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16070040 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16070040 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor CRMSUKR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Material de referencia certificado para la calibración y verificación del laboratorio Instrumentos utilizados en el análisis de petróleo y productos derivados para Mercaptan contenido de azufre ISO 3012.

  • Fabricado de acuerdo con los métodos de prueba ASTM / EN o IP
  • Certificado por el método Round Robin por laboratorios de prueba independientes
  • Garantiza una buena correlación entre laboratorios
  • Suministrado en un paquete de seguridad a prueba de manipulaciones conforme a las normas UN.
  • Tamaño del paquete 250 ml
  • 12 meses de vida útil

Especificaciones

Número UN 1863
Cantidad 250 mL

Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.