missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estándar Brix/RI de sacarosa, con certificación UKAS ISO 17025/ISO 17034, estándar de sacarosa (32,00 °Brix/1,38478 RI), 15 ml, Paragon Scientific™

Código de producto. 16000420
Change view
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
Tamaño de la unidad:
15 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16000420 15 mL 15 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16000420 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor SS32

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los estándares de Paragon ISO 17025 e ISO 17034 certificado por Brix son para la calibración y verificación de todo tipo de refractómetros, como instrumentos portátiles, Abbe y digitales de alta precisión. Se utiliza normalmente en las industrias de alimentos y bebidas y farmacéuticas.

  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
  • Estándares de índice de refracción de nivel primario trazables a las normas nacionales.
  • Fabricados de acuerdo con los métodos ICUMSA .
  • Se suministra en paquetes a prueba de manipulación con 6 semanas de vida útil.

Especificaciones

Cantidad 15 mL

Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.