missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AMPri Style Blueberry Nitrile Gloves
Descripción
- Manufacturer: AMPri
- Premium nitrile single-use gloves from the brand Style by AMPri
- Nitrile disposable gloves
- This item is unpowdered
- Coating: chlorinated inside
- These nitrile examination gloves have no extra length (length: 240 mm)
- Nitrile cleaning gloves : Blue
- Shade: dark blue
- Fit: ambidextrous
- Dependable premium quality
- Standard disposable product
- Medical device class: md class i
- Non-sterile disposable product
- Standards met: EN 374-1, EN 374-4, EN 374-5, EN 420, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, and EN 455-4
- Nitrile surgeon's gloves with chemical protection type b
- Nitrile surgeon's gloves are suitable for alcoholic, acidic, dry, and watery food
- Biological protection against viruses, bacteria and fungi
- Nitrile gloves for use in the government authorities, education, dentistry, industry, body-related services, hospitals, food service, and other medicine.
- AQL 1.5
Especificaciones
Especificaciones
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Healthcare, Industrial, Laboratory |
| AQL | 1.5 |
| Color | Dark Blue |
| Desechables | Single-use |
| Acabado exterior | Fingertip Textured |
| Finger Thickness (English) | 4 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.10 mm |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?