missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Baños de limpieza de ultrasonidos de acero inoxidable sin calefacción

Código de producto. 12092035
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2,6 L
9 L
20 L
Dimensiones interiores (F x An x Al):
13 x 23 x 9 cm
14 x 14 x 6 cm
14 x 50 x 15 cm
23 x 30 x 15 cm
30 x 50 x 15 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones interiores (F x An x Al) Tamaño de la unidad
12092035 1 L 14 x 14 x 6 cm cada uno
12152862 9 L 14 x 50 x 15 cm cada uno
12012045 9 L 23 x 30 x 15 cm cada uno
12022045 20 L 30 x 50 x 15 cm cada uno
12072045 2,6 L 13 x 23 x 9 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12092035 Proveedor JP Selecta™ N.º de proveedor 3000512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    681.40€
    428.60€ / paquete de 1
    Ahorro 252.80€
    37% Descuento
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Utilizados para diversas aplicaciones como joyas, relojes, componentes ópticos, odontología y uso general de laboratorio.Los baños de limpieza de ultrasonidos de acero inoxidable sin calefacción JP Selecta™ tienen un depósito interno de acero inoxidable.

  • Depósito interno de acero inoxidable AISI 304
  • Interruptor del temporizador de 0 a 15 min o funcionamiento continuo
  • Indicador luminoso cuando la unidad está en funcionamiento

Spezifikation

Material Acero inoxidable
Capacidad (métrico) 1 L
Dimensiones interiores (F x An x Al) 14 x 14 x 6 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.