missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Kit básico de precolumna semipreparativa/preparativa de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 12-20 μm |
| Longitud (métrico) | 20 mm |
| Presión máxima | 29,99 bar (5000 psi) |
| Tipo | Kit básico de precolumna |
| Diámetro interior (métrico) | 2,1 mm |
| Incluye | 1 soporte, 2 cartuchos |
| Fase estacionaria | PRP-X110 |
| Material | Acero inoxidable |
| Material de embalaje | PSDVB/trimetilamonio |
| Formato de columna | Kit de cartuchos de protección |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?