missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Soportes de retorta de acero inoxidable

Código de producto. 12092355
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
Diámetro exterior (métrico):
8 mm
10 mm
12 mm
Anchura de la base (métrico):
125 mm
160 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro exterior (métrico) Anchura de la base (métrico) unitSize
12092355 700 mm 12 mm 200 mm cada uno
12012305 500 mm 8 mm 125 mm cada uno
12002365 800 mm 12 mm 200 mm cada uno
12082355 600 mm 10 mm 160 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12092355 Proveedor JP Selecta™ N.º de proveedor 6022612

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Se utiliza para uso general de laboratorio. Los soportes de fijación de acero inoxidable JP Selecta™ cumplen con la norma DIN 12892.

  • Las varillas están hechas de acero inoxidable AISI 304

Especificaciones

Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 700 mm
Anchura de la base (métrico) 200 mm
Diámetro exterior (métrico) 12 mm
Tipo de producto Soporte de retorta
Cantidad 1 unidad
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.