missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acero inoxidable, 1.4122, X39CrMo17-1, ARMI ∣MBH

Código de producto. 30311833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30311833 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30311833 Proveedor ARMI/MBH N.º de proveedor MBH13X 14122 AC

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ARMI/MBH produce materiales de referencia certificados de aleación de metal de alta calidad y establece estándares para Spark-OES, ICP , y análisis elemental XRF. Su oferta incluye acero, aluminio, titanio, níquel, cobalto, cobre, magnesio y más.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Aluminium∣Carbon∣Chromium∣Cobalt∣Copper∣Grade∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Niobium∣Nitrogen∣Phosphorus∣Silicon∣Tin∣Tungsten∣Vanadium
Cantidad 50 g
Peso 50 g
Formulario Pieces
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Tungsten 0.004 %∣Tin 0.0041 %∣Niobium 0.006 %∣Phosphorus 0.0177 %∣Cobalt 0.0224 %∣Nitrogen 0.029 %∣Copper 0.066 %∣Vanadium 0.101 %∣Carbon 0.356 %∣Silicon 0.449 %∣Manganese 0.48 %∣Nickel 0.632 %∣Molybdenum 0.855 %∣Chromium 15.91 %∣Aluminium (0.002) %
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.