missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hach Lange™ Estándar de turbidez de formacina estabilizada de 1 NTU Stablcal™

Código de producto. 12097022
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
12097022 100 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12097022 Proveedor Hach Lange™ N.º de proveedor 2659842

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Estándar de turbidez de formacina estabilizada de 1 NTU Hach Lange StablCal, Estándar de turbidez de formacina estabilizada de 1,0 NTU, Volumen: 100 ml

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Tipo Patrón de turbidez de formacina estabilizada StablCal
Turbidez NTU 1,0
Volumen (métrico) 100 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • STABLCAL INDIV.1 NTU HACH
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methenamine, Formaldehyde
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.