missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- SPINeasy Plasmid Miniprep Kit es un kit de columna de centrifugación con membrana de sílice que permite la purificación de hasta 20 µg de ADN plasmídico de 1 a 5 ml de cultivos bacterianos transformados.
- El ADN plasmídico de alta pureza se puede obtener en 25 minutos a través de un proceso de purificación simple, inmediatamente listo para aplicaciones de biología molecular de rutina, incluida la clonación, la digestión de restricción, la PCR y la transcripción in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Conservar a temperatura ambiente, ambiente seco |
| Isolation Technology | Columna de centrifugación |
| Incluye | 20 ml de tampón de resuspensión SN1, 20 ml de tampón de lisis alcalino SN2, 30 ml de tampón de neutralización SN3, 21 ml de tampón de lavado NW1, 6 ml de tampón de lavado NW2, 10 ml de tampón de elución SN, 200 µL RNasa A, 50 x columna SN con tubos de recogida |
| Cantidad | 50 preparaciones |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- SPINeasy Plasmid Miniprep Kit, 50 preps
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium Dodecyl Sulphate, sodium hydroxide
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?