missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bolle Safety Spectrum Goggle

Descripción
- PC/TPR Co-injected frame for optimum comfort.
- Multiple coatings and sizes available.
- Soft gasket to fit most face structures.
- Optimal panoramic vision.
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Platinum |
| Tinción de lente | Clear |
| Tipo de producto | Safety Goggles |
| Modelo | SPECTN15W |
| Material | Polycarbonate |
| Desechables | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Material del bastidor | Polycarbonate |
| Protección UV | None |
| Frame Type | Sealed |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?