missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spectrum Labs™ Lámina de filtro de poliéster tejido Spectra/Mesh™

Código de producto. 15370922
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
5 μm
10 μm
15 μm
21 μm
Grosor (métrico):
0.55
55 μm
65 μm
70 μm
Área abierta:
15%
2%
8%
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Grosor (métrico) Área abierta unitSize
15370922 21 μm 70 μm 15% paquete de 3
15340922 5 μm 65 μm 2% paquete de 3
15350922 10 μm 0.55 2% paquete de 3
15360922 15 μm 55 μm 8% paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15370922 Proveedor Spectrum Labs™ N.º de proveedor 146526
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Filtro de poliéster ligeramente hidrófobo de alta resistencia para su uso en aplicaciones de laboratorio, industriales o farmacéuticas.

  • Medianamente hidrófobo
  • Buena resistencia contra álcalis y productos orgánicos
  • Resistente a pH 3 a 13
  • Esterilizable en autoclave

Especificaciones

Material (membrana) Poliéster
Tamaño de poro 21 μm
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio, industriales, farmacéuticas
Área abierta 15%
Grosor (métrico) 70 μm
Dimensiones (L x An) 30 x 30 cm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.