missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ Kits de pruebas de sodio
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Kalignost, turbidimétrico |
| Para utilizar con (aplicación) | En soluciones de nutrientes para fertilización |
| Para utilizar con (equipo) | Fotómetros PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex |
| Incluye | Certificados |
| Nº de pruebas | 25 |
| Suficiente para | 25 pruebas |
| Método de prueba | Photométrique |
| Tipo | Kit de pruebas de celdas de potasio (K) |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Test en cubetas Sodio en soluciones nutritivas para fertilización
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: iron (III) nitrate,nitric acid
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?