missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Suited to use with hot or aggressive media
- Good thermal shock and chemical resistance
- Typical applications include decanting and filtration of substances
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 55 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 8 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Altura (métrico) | 95 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 4798, estándar USP |
| Diámetro del filtro (métrico) | De 70 a 90 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la decantación y filtración de sustancias |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?