missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estándar de viscosidad de muestras pequeñas ASTM D2162; certificación UKAS ISO/IEC17025 e ISO 17034, viscosidad cinemática nominal 5,697 cSt (40 °C), Paragon Scientific™

Código de producto. 16090252
Change view
Click to view available options
Cantidad:
60 mL
Tamaño de la unidad:
60 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16090252 60 mL 60 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16090252 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor HVS02

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Certificado de conformidad estricta con ASTM D2162 en 40 °C y 100 °C bajo nuestra 17025 17034 acreditación ISO e ISO y fabricado específicamente para los usuarios de ASTM D7279, método de prueba estándar para viscosidad cinemática de líquidos transparentes y opacos.

  • Trazabilidad completa según las normas internacionales
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Certificado en estricta conformidad con ASTM D2162
  • 60Solución rentable de menor volumen ml
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • 2 años de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido

Especificaciones

Cantidad 60 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • 60ML Small Sample Viscosity Standard HVS02
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: white mineral oil, kerosine

Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.