missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- ESD properties
- 100% chemical-resistant nitrile
- Accelerator and powder free
- Textured fingertips for enhanced tactility
- Made in the U.S.A.
- Ideal for a wide variety of applications including laboratory, food processing/handling, automotive, law enforcement and electronic assembly
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR 170-199 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Cat. III, CE Compliant 0123, EN 374-2, EN 374-3 |
| Aplicaciones | Industrial, Laboratorio |
| AQL | 1.5 |
| Color | Negro |
| Desechables | Single-use |
| Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | sin polvo |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?