missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Etiquetas de vinilo autolaminables para envolver cables y alambres con capa protectora para impresoras M6/M7

Código de producto. 17828924
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
1,5 x 1,5 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17828924 1,5 x 1,5 in paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17828924 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 173453
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El material de vinilo autolaminable es ideal para la identificación de cables y alambres. Diseñado con una capa protectora transparente para cubrir el texto impreso, el material B-427 proporciona una excelente protección contra la abrasión, la suciedad, los aceites, los solventes, el agua y la manipulación excesiva.

  • Suministrado en un formato autolaminado con una zona imprimible blanca y un área de sobrelaminado translúcido para proteger el texto
  • El adhesivo acrílico permanente y duradero tiene una extraordinaria resistencia a agua y aceite
  • Con aprobación de UL
  • Temperatura de servicio de -°40 C a °70 C (-40 °F a 158 °F)
  • Fabricado en vinilo B-427

Especificaciones

Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, reconocido por UL
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Transparente, Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Vinilo
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710, BMP61, BMP71
Sin látex N.º
Cantidad 1000 etiquetas
Forma Cuadrado
Intervalo de temperatura (imperial) -94 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensiones (L x An) 1,5 x 1,5 in
Longitud (imperial) 1,5 in
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38.1 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 1,5 in
Anchura del área de impresión (métrico) 38.1 mm
Altura del área imprimible (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 38.1 mm
Altura del área de impresión (métrico) 12.7 mm
Alternate Part Number BM-32-427
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.